6,38 €/ Stückexkl. MwSt
7,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,38 € | - |
10+ | 3,69 € | 42.26% |
25+ | 2,32 € | 63.69% |
50+ | 1,62 € | 74.70% |
100+ | 1,24 € | 80.65% |
200+ | 1,03 € | 83.93% |
500+ | 0,80 € | 87.50% |
1000+ | 0,59 € | 90.77% |
2500+ | 0,49 € | 92.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1416-05 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |