6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 3,91 € | 41.64% |
25+ | 2,49 € | 62.89% |
50+ | 1,77 € | 73.65% |
100+ | 1,35 € | 79.89% |
200+ | 1,14 € | 83.00% |
500+ | 0,91 € | 86.40% |
1000+ | 0,67 € | 90.08% |
2500+ | 0,57 € | 91.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1214-17 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |