6,57 €/ Stückexkl. MwSt
7,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,57 € | - |
10+ | 3,82 € | 41.91% |
25+ | 2,43 € | 63.01% |
50+ | 1,67 € | 74.57% |
100+ | 1,31 € | 80.06% |
200+ | 1,08 € | 83.53% |
500+ | 0,86 € | 86.99% |
1000+ | 0,63 € | 90.46% |
2500+ | 0,51 € | 92.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |