136,53 €/ Stückexkl. MwSt
159,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 136,53 € | - |
10+ | 80,01 € | 41.40% |
25+ | 49,02 € | 64.10% |
50+ | 30,19 € | 77.89% |
100+ | 22,36 € | 83.62% |
200+ | 19,23 € | 85.92% |
500+ | 17,63 € | 87.09% |
1000+ | 16,85 € | 87.66% |
2500+ | 15,69 € | 88.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-120125145-90 |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 90 mm |
Flanschdurchmesser | 145 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |