Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-17

  • ERIKS:13566983
  • Hersteller:Q2FM-1012-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,51 €/ Stückexkl. MwSt

8,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,51 €

-

10+

4,48 €

40.25%

25+

2,77 €

63.04%

50+

1,94 €

74.18%

100+

1,33 €

82.28%

200+

1,22 €

83.80%

500+

0,99 €

86.84%

1000+

0,84 €

88.86%

2500+

0,70 €

90.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei