6,52 €/ Stückexkl. MwSt
7,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,78 € | 41.98% |
25+ | 2,38 € | 63.56% |
50+ | 1,65 € | 74.64% |
100+ | 1,29 € | 80.17% |
200+ | 1,06 € | 83.67% |
500+ | 0,84 € | 87.17% |
1000+ | 0,61 € | 90.67% |
2500+ | 0,51 € | 92.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |