6,46 €/ Stückexkl. MwSt
7,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
10+ | 3,76 € | 41.76% |
25+ | 2,34 € | 63.82% |
50+ | 1,63 € | 74.71% |
100+ | 1,27 € | 80.29% |
200+ | 1,05 € | 83.82% |
500+ | 0,82 € | 87.35% |
1000+ | 0,61 € | 90.59% |
2500+ | 0,49 € | 92.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |