Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-1012-09

  • ERIKS:13566980
  • Hersteller:Q2FM-1012-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,44 €

-

10+

3,72 €

42.18%

25+

2,32 €

64.01%

50+

1,62 €

74.93%

100+

1,27 €

80.24%

200+

1,05 €

83.78%

500+

0,82 €

87.32%

1000+

0,59 €

90.86%

2500+

0,49 €

92.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei