Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-100105125-90

  • ERIKS:13566978
  • Hersteller:Q2FM-100105125-90
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,24 €/ Stückexkl. MwSt

134,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

115,24 €

-

10+

67,56 €

41.37%

25+

41,38 €

64.09%

50+

25,52 €

77.86%

100+

18,89 €

83.61%

200+

16,21 €

85.94%

500+

14,90 €

87.07%

1000+

14,23 €

87.65%

2500+

13,26 €

88.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-100105125-90
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
90 mm
Flanschdurchmesser
125 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei