6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,50 € | 42.50% |
25+ | 2,15 € | 64.69% |
50+ | 1,46 € | 75.94% |
100+ | 1,14 € | 81.25% |
200+ | 0,91 € | 85.00% |
500+ | 0,68 € | 88.75% |
1000+ | 0,49 € | 91.88% |
2500+ | 0,42 € | 93.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |