Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0810-09

  • ERIKS:13566976
  • Hersteller:Q2FM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

10+

3,48 €

42.81%

25+

2,15 €

64.69%

50+

1,46 €

75.94%

100+

1,14 €

81.25%

200+

0,91 €

85.00%

500+

0,68 €

88.75%

1000+

0,49 €

91.88%

2500+

0,40 €

93.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei