6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,46 € | 42.77% |
25+ | 2,13 € | 64.78% |
50+ | 1,44 € | 76.10% |
100+ | 1,12 € | 81.45% |
200+ | 0,87 € | 85.53% |
500+ | 0,67 € | 88.99% |
1000+ | 0,49 € | 91.82% |
2500+ | 0,40 € | 93.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |