6,02 €/ Stückexkl. MwSt
7,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,02 € | - |
10+ | 3,44 € | 42.90% |
25+ | 2,11 € | 64.98% |
50+ | 1,41 € | 76.66% |
100+ | 1,08 € | 82.02% |
200+ | 0,86 € | 85.80% |
500+ | 0,65 € | 89.27% |
1000+ | 0,46 € | 92.43% |
2500+ | 0,40 € | 93.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |