Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0810-03

  • ERIKS:13566973
  • Hersteller:Q2FM-0810-03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,97 €

-

10+

3,42 €

42.68%

25+

2,09 €

64.97%

50+

1,39 €

76.75%

100+

1,08 €

81.85%

200+

0,86 €

85.67%

500+

0,65 €

89.17%

1000+

0,46 €

92.36%

2500+

0,38 €

93.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-0810-03
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei