Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2FM-0608-06

  • ERIKS:13566971
  • Hersteller:Q2FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,99 €

-

10+

3,42 €

42.86%

25+

2,09 €

65.08%

50+

1,41 €

76.51%

100+

1,08 €

81.90%

200+

0,86 €

85.71%

500+

0,65 €

89.21%

1000+

0,46 €

92.38%

2500+

0,38 €

93.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q2FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q2
Material Lauffläche
iglidur® Q2
Wartung
Wartungsfrei