5,95 €/ Stückexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,40 € | 42.81% |
25+ | 2,07 € | 65.18% |
50+ | 1,39 € | 76.68% |
100+ | 1,06 € | 82.11% |
200+ | 0,84 € | 85.94% |
500+ | 0,63 € | 89.46% |
1000+ | 0,44 € | 92.65% |
2500+ | 0,38 € | 93.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | Q2FM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q2 |
Material Lauffläche | iglidur® Q2 |
Wartung | Wartungsfrei |