Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-6065-50

  • ERIKS:13566919
  • Hersteller:QFM-6065-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,31 €/ Stückexkl. MwSt

55,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

47,31 €

-

10+

35,15 €

25.70%

25+

28,56 €

39.64%

50+

24,78 €

47.63%

100+

23,45 €

50.44%

200+

20,94 €

55.74%

500+

18,37 €

61.16%

1000+

14,16 €

70.08%

2500+

12,94 €

72.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-6065-50
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
78 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei