35,34 €/ Stückexkl. MwSt
41,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,34 € | - |
10+ | 26,03 € | 26.34% |
25+ | 20,96 € | 40.70% |
50+ | 18,11 € | 48.76% |
100+ | 17,04 € | 51.77% |
200+ | 15,24 € | 56.88% |
500+ | 13,36 € | 62.20% |
1000+ | 10,20 € | 71.13% |
2500+ | 9,40 € | 73.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |