21,11 €/ Stückexkl. MwSt
24,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,11 € | - |
10+ | 15,54 € | 26.37% |
25+ | 12,54 € | 40.59% |
50+ | 10,81 € | 48.78% |
100+ | 10,18 € | 51.76% |
200+ | 9,12 € | 56.80% |
500+ | 7,98 € | 62.20% |
1000+ | 6,08 € | 71.20% |
2500+ | 5,62 € | 73.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-5055-10 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |