Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-4044-40

  • ERIKS:13566916
  • Hersteller:QFM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,22 €

-

10+

15,22 €

28.29%

25+

11,97 €

43.60%

50+

10,15 €

52.19%

100+

9,48 €

55.33%

200+

8,42 €

60.34%

500+

7,33 €

65.44%

1000+

5,55 €

73.86%

2500+

5,13 €

75.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei