Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-4044-14

  • ERIKS:13566915
  • Hersteller:QFM-4044-14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

15,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,57 €

-

10+

9,71 €

28.43%

25+

7,62 €

43.84%

50+

6,50 €

52.10%

100+

6,04 €

55.46%

200+

5,38 €

60.36%

500+

4,67 €

65.55%

1000+

3,53 €

73.95%

2500+

3,27 €

75.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-4044-14
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
14 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei