17,50 €/ Stückexkl. MwSt
20,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,50 € | - |
10+ | 12,35 € | 29.42% |
25+ | 9,58 € | 45.28% |
50+ | 8,09 € | 53.75% |
100+ | 7,49 € | 57.22% |
200+ | 6,61 € | 62.21% |
500+ | 5,70 € | 67.43% |
1000+ | 4,22 € | 75.90% |
2500+ | 3,91 € | 77.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-353950-35 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |