14,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,95 € | - |
10+ | 10,41 € | 30.37% |
25+ | 7,96 € | 46.76% |
50+ | 6,67 € | 55.40% |
100+ | 6,10 € | 59.21% |
200+ | 5,40 € | 63.91% |
500+ | 4,67 € | 68.74% |
1000+ | 3,50 € | 76.62% |
2500+ | 3,23 € | 78.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |