14,27 €/ Stückexkl. MwSt
16,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,27 € | - |
10+ | 9,90 € | 30.63% |
25+ | 7,52 € | 47.27% |
50+ | 6,27 € | 56.06% |
100+ | 5,76 € | 59.65% |
200+ | 5,07 € | 64.45% |
500+ | 4,35 € | 69.51% |
1000+ | 3,34 € | 76.56% |
2500+ | 3,06 € | 78.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-3034-37 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 37 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |