Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-2730-20

  • ERIKS:13566911
  • Hersteller:QFM-2730-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,97 €

-

10+

5,83 €

34.96%

25+

4,14 €

53.81%

50+

3,29 €

63.35%

100+

2,91 €

67.58%

200+

2,72 €

69.70%

500+

2,32 €

74.15%

1000+

1,81 €

79.87%

2500+

1,63 €

81.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-2730-20
Wellendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
38 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei