Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-2629-05

  • ERIKS:13566910
  • Hersteller:QFM-2629-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,46 €/ Stückexkl. MwSt

9,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,46 €

-

10+

5,42 €

35.96%

25+

3,78 €

55.28%

50+

2,96 €

64.94%

100+

2,60 €

69.21%

200+

2,22 €

73.71%

500+

1,88 €

77.75%

1000+

1,37 €

83.82%

2500+

1,29 €

84.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-2629-05
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
29 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei