8,19 €/ Stückexkl. MwSt
9,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,19 € | - |
10+ | 5,24 € | 35.96% |
25+ | 3,61 € | 55.92% |
50+ | 2,85 € | 65.20% |
100+ | 2,49 € | 69.61% |
200+ | 2,13 € | 74.01% |
500+ | 1,79 € | 78.19% |
1000+ | 1,29 € | 84.22% |
2500+ | 1,20 € | 85.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |