Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-2023-21

  • ERIKS:13566908
  • Hersteller:QFM-2023-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,90 €/ Stückexkl. MwSt

9,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,90 €

-

10+

5,00 €

36.78%

25+

3,46 €

56.25%

50+

2,66 €

66.35%

100+

2,32 €

70.67%

200+

1,92 €

75.72%

500+

1,52 €

80.77%

1000+

1,12 €

85.82%

2500+

0,95 €

87.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei