Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-182026-051

  • ERIKS:13566907
  • Hersteller:QFM-182026-051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,67 €

-

10+

4,05 €

39.32%

25+

2,64 €

60.40%

50+

2,00 €

70.09%

100+

1,65 €

75.21%

200+

1,33 €

80.06%

500+

1,06 €

84.05%

1000+

0,76 €

88.60%

2500+

0,65 €

90.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-182026-051
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
5.1 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei