Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1618-17

  • ERIKS:12477924
  • Hersteller:QFM-1618-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,01 €/ Stückexkl. MwSt

8,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,01 €

-

10+

4,33 €

38.21%

25+

2,87 €

59.08%

50+

2,19 €

68.83%

100+

1,86 €

73.44%

200+

1,52 €

78.32%

500+

1,22 €

82.66%

1000+

0,87 €

87.53%

2500+

0,74 €

89.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei