6,61 €/ Stückexkl. MwSt
7,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 4,01 € | 39.37% |
25+ | 2,60 € | 60.63% |
50+ | 1,94 € | 70.69% |
100+ | 1,63 € | 75.29% |
200+ | 1,35 € | 79.60% |
500+ | 1,06 € | 83.91% |
1000+ | 0,80 € | 87.93% |
2500+ | 0,67 € | 89.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-1416-12 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |