Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1214-20

  • ERIKS:13566904
  • Hersteller:QFM-1214-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,71 €

-

10+

4,09 €

39.09%

25+

2,66 €

60.34%

50+

2,01 €

69.97%

100+

1,67 €

75.07%

200+

1,39 €

79.32%

500+

1,12 €

83.29%

1000+

0,72 €

89.24%

2500+

0,68 €

89.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-1214-20
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei