6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,82 € | 39.64% |
25+ | 2,47 € | 60.96% |
50+ | 1,82 € | 71.17% |
100+ | 1,48 € | 76.58% |
200+ | 1,22 € | 80.78% |
500+ | 0,97 € | 84.68% |
1000+ | 0,70 € | 88.89% |
2500+ | 0,61 € | 90.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |