Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-101215-035

  • ERIKS:13566900
  • Hersteller:QFM-101215-035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,19 €

-

10+

3,65 €

41.10%

25+

2,26 €

63.50%

50+

1,63 €

73.62%

100+

1,33 €

78.53%

200+

1,06 €

82.82%

500+

0,82 €

86.81%

1000+

0,61 €

90.18%

2500+

0,49 €

92.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-101215-035
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
3.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei