Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-1012-10

  • ERIKS:13566899
  • Hersteller:QFM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,97 €

-

10+

3,52 €

41.08%

25+

2,20 €

63.06%

50+

1,58 €

73.57%

100+

1,29 €

78.34%

200+

1,05 €

82.48%

500+

0,82 €

86.31%

1000+

0,61 €

89.81%

2500+

0,49 €

91.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei