Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0810-06

  • ERIKS:13566898
  • Hersteller:QFM-0810-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,20 €

79.28%

200+

0,95 €

83.55%

500+

0,72 €

87.50%

1000+

0,57 €

90.13%

2500+

0,44 €

92.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-0810-06
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei