5,76 €/ Stückexkl. MwSt
6,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 3,36 € | 41.58% |
25+ | 2,09 € | 63.70% |
50+ | 1,48 € | 74.26% |
100+ | 1,18 € | 79.54% |
200+ | 0,95 € | 83.50% |
500+ | 0,72 € | 87.46% |
1000+ | 0,55 € | 90.43% |
2500+ | 0,44 € | 92.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | QFM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® Q |
Material Lauffläche | iglidur® Q |
Wartung | Wartungsfrei |