Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0608-04

  • ERIKS:13566896
  • Hersteller:QFM-0608-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,82 €

85.07%

500+

0,63 €

88.54%

1000+

0,44 €

92.01%

2500+

0,36 €

93.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei