Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFM-0608-03

  • ERIKS:13566895
  • Hersteller:QFM-0608-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,12 €

-

10+

2,38 €

42.40%

25+

1,44 €

64.98%

50+

0,99 €

76.04%

100+

0,76 €

81.57%

200+

0,63 €

84.79%

500+

0,46 €

88.94%

1000+

0,32 €

92.17%

2500+

0,27 €

93.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFM-0608-03
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei