Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFI-1416-16

  • ERIKS:13566894
  • Hersteller:QFI-1416-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,11 €/ Stückexkl. MwSt

9,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,11 €

-

10+

5,24 €

35.36%

25+

3,61 €

55.50%

50+

2,87 €

64.64%

100+

2,49 €

69.32%

200+

2,19 €

73.07%

500+

1,88 €

76.81%

1000+

1,58 €

80.56%

2500+

1,41 €

82.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFI-1416-16
Wellendurchmesser
7/8 in
Außendurchmesser
1 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.574 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei