Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® Q /iglidur® Q QFI-1214-16

  • ERIKS:13566893
  • Hersteller:QFI-1214-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,68 €

-

10+

4,88 €

36.39%

25+

3,40 €

55.69%

50+

2,62 €

65.84%

100+

2,24 €

70.79%

200+

2,00 €

74.01%

500+

1,71 €

77.72%

1000+

1,44 €

81.19%

2500+

1,27 €

83.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
QFI-1214-16
Wellendurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
7/8 in
Breite
1 in
Flanschdurchmesser
28.575 mm
Flanschstärke
1.574 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® Q
Material Lauffläche
iglidur® Q
Wartung
Wartungsfrei