Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-4550-50

  • ERIKS:13566851
  • Hersteller:P210FM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,75 €/ Stückexkl. MwSt

18,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,75 €

-

10+

9,79 €

37.88%

25+

6,29 €

60.07%

50+

4,83 €

69.36%

100+

4,09 €

74.07%

200+

3,50 €

77.80%

500+

2,93 €

81.42%

1000+

2,45 €

84.44%

2500+

1,94 €

87.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei