Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-4044-40

  • ERIKS:13566850
  • Hersteller:P210FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,37 €/ Stückexkl. MwSt

14,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,37 €

-

10+

7,60 €

38.56%

25+

4,77 €

61.44%

50+

3,59 €

70.97%

100+

3,00 €

75.73%

200+

2,57 €

79.26%

500+

2,13 €

82.80%

1000+

1,79 €

85.56%

2500+

1,39 €

88.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei