11,40 €/ Stückexkl. MwSt
13,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,40 € | - |
10+ | 6,99 € | 38.67% |
25+ | 4,35 € | 61.83% |
50+ | 3,25 € | 71.50% |
100+ | 2,66 € | 76.67% |
200+ | 2,26 € | 80.17% |
500+ | 1,90 € | 83.33% |
1000+ | 1,56 € | 86.33% |
2500+ | 1,24 € | 89.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |