10,66 €/ Stückexkl. MwSt
12,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,66 € | - |
10+ | 6,52 € | 38.86% |
25+ | 4,03 € | 62.21% |
50+ | 2,96 € | 72.19% |
100+ | 2,47 € | 76.83% |
200+ | 2,09 € | 80.39% |
500+ | 1,73 € | 83.78% |
1000+ | 1,41 € | 86.81% |
2500+ | 1,14 € | 89.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |