9,79 €/ Stückexkl. MwSt
11,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,79 € | - |
10+ | 5,97 € | 39.03% |
25+ | 3,65 € | 62.72% |
50+ | 2,66 € | 72.82% |
100+ | 2,17 € | 77.86% |
200+ | 1,84 € | 81.17% |
500+ | 1,50 € | 84.66% |
1000+ | 1,24 € | 87.38% |
2500+ | 0,99 € | 89.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-3539-16 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 47 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |