9,20 €/ Stückexkl. MwSt
10,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,20 € | - |
10+ | 5,59 € | 39.26% |
25+ | 3,40 € | 63.02% |
50+ | 2,47 € | 73.14% |
100+ | 1,98 € | 78.51% |
200+ | 1,65 € | 82.02% |
500+ | 1,37 € | 85.12% |
1000+ | 1,14 € | 87.60% |
2500+ | 0,87 € | 90.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Flanschdurchmesser | 34 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |