8,46 €/ Stückexkl. MwSt
9,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,09 € | 39.78% |
25+ | 3,08 € | 63.60% |
50+ | 2,19 € | 74.16% |
100+ | 1,77 € | 79.10% |
200+ | 1,46 € | 82.70% |
500+ | 1,20 € | 85.84% |
1000+ | 0,97 € | 88.54% |
2500+ | 0,76 € | 91.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 34 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |