Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2528-21

  • ERIKS:13566843
  • Hersteller:P210FM-2528-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,30 €

-

10+

4,37 €

40.10%

25+

2,57 €

64.84%

50+

1,79 €

75.52%

100+

1,37 €

81.25%

200+

1,14 €

84.38%

500+

0,91 €

87.50%

1000+

0,74 €

89.84%

2500+

0,61 €

91.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei