Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2528-16

  • ERIKS:13566842
  • Hersteller:P210FM-2528-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,07 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,07 €

-

10+

4,22 €

40.32%

25+

2,47 €

65.05%

50+

1,67 €

76.34%

100+

1,31 €

81.45%

200+

1,06 €

84.95%

500+

0,86 €

87.90%

1000+

0,70 €

90.05%

2500+

0,57 €

91.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei